Beli compression free di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GREEN CROSS Safety Sign 300x600mm
    Mulai

    Rp299.900

    GREEN CROSS Safety Sign 300x600mm
    atribut:
    • L x W (mm): 300x600
  2. GREEN CROSS Safety Sign 600x300mm
    Mulai

    Rp259.900

    GREEN CROSS Safety Sign 600x300mm
    atribut:
    • L x W (mm): 600x300
  3. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  4. OneMed Nebulizer Compressor ION-1
    Mulai

    Rp3.799.900

    OneMed Nebulizer Compressor ION-1
    Deskripsi:
    Nebulizer Compressor Ion-1, adalah nebulizer portable untuk pasien yang dirujukan untuk aerosolisasi obat guna inhalasi. Ini adalah nebulizer kompresor generasi baru yang diproduksi oleh OneMed berdasarkan inovasi dan peningkatan produk sejenis di dalam dan luar negeri. Spesifikasi:- Power: AC220V +/-22V, 50Hz+/-1Hz- Maximum nebulization rate: >0.1 mL/min(>0.2mL/min)- MMD: 3,9um, partikel nebulizer diameter 65%)- Tekanan pump maximal > 0.15MPa- Fuse Tube: T1.6AL250V- Free flow of compression pump >10L/min- Noise:
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19.8x19.5x15
    • Free Flow of Compression Pump (L/minute): > 10
    • Fuse Tube: T1.6AL250V
    • Maximum Vacuum Pressure (MPa): 0.15
    • Noise Level (dB): < 65
    • Mass Median Diameter (µm): 3,9, partikel nebulizer diameter <
    • Maximum Nebulizatioin Rate (ml/minute): 0.1 (> 0.2)
    • Power Consumption (V/A): < 130
    • Voltage (V): AC220 ±22 (50Hz±1Hz)
  5. OneMed Nebulizer
    Mulai

    Rp1.399.900

    OneMed Nebulizer
    Deskripsi:
    Nebulizer Kompresor 407A adalah alat yang digunakan untuk aerosolisasi obat untuk inhalasi pada pasien yg memiliki gangguan pernapasan. Nebulizer Kompresor 407A adalah generasi baru nebulizer kompresor yang diproduksi oleh Onemed berdasarkan inovasi dan peningkatan produk serupa di rumah dan di luar negeri. MMD : 3.9µm (Percentage of nebulized particles with diameter less than 5µm ? 65% ?) Maximum pressure of compression pump : ? 0.15MPa Fuse tube : T1.6AL250V, ? 3.6×11 Free flow of compression pump : ? 10L/min Noise : ? 65dB(A) Net weight : about 2.1 kg Size : Approx. 19.8cm (I) x 19.5cm (w) x 0.5cm (h) Power Consumption : ? 200VA Safety Classification : can not be used in flammable and explosive gas environment Restrictions on transportation and storage Environmental temperature : -40°C ~ +55°C Relative humidity :10% ~ 93% Air pressure : 70kPa ~ 106 kPa Electrical safety requirements : Class II equipment, Type B applied part Workinf system : Continuous operation Forbidden : None Normal working conditions Environmental temperature: +10°C ~ +40°C Relative humidity : 30% ~ 75% Air pressure : 86kPa ~ 106kPa Test condition : The environmental temperature is 20°C and the humidity is 53%. The test distance from the nebulizing aerosol nozzle is 10cm Test solution : 0.9% saline (Product performance may vary with test conditions and test solution)
  6. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  8. OneMed Air-Compressing Nebulizer
    Mulai

    Rp579.900

    OneMed Air-Compressing Nebulizer
    Deskripsi:
    Alat uap merk Onemed, generasi baru, sistem mesin yang mengurangi cairan obat menjadi partikel kecil dengan memampatkan udara. Partikel-partikel kecil ini dapat dihirup oleh pasien, untuk melegakan saluran pernapasan. 1 kotak set berisi: 1 unit mesin nebulizer 1 buah tubing mulut 1 buah masker nebulizer dewasa 1 buah selang steril 1 buah tempat cairan obat 2 buah sekring fuse RI 6AL 250V 2 buah filter nebulizer 1 buku petunjuk pengguna Satuan: Set
  9. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  10. TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    Mulai

    Rp55.900

    TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    atribut:
    • Material: Silicone chrome steel for springs
    • Free Length (mm): 40
    • Deflection (mm): 20.0
    • Anti rust protection: Electrodeposition coating
    • Working Temperature: -30 to 150degrees
  11. monotaro Coil spring compressor
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Coil spring compressor
    Deskripsi:
    Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil spring
    atribut:
    • Compatible: spring up to 20mm wire diameter
    • Overall Length (mm): 300
    • Effective Length (mm): 25 - 210 (nail stroke)
    • Package Weight (g): 2932
Daftar Harga compression free Terbaru October 2026
GREEN CROSS Safety Sign 300x600mmRp299.900
GREEN CROSS Safety SignRp90.900
GREEN CROSS Safety Sign 600x300mmRp259.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900
OneMed Nebulizer Compressor ION-1Rp3.799.900
OneMed NebulizerRp1.399.900
GREEN CROSS Emergency Exit Guidance Sign PassagewayRp84.900
GREEN CROSS Fire SignRp98.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp33.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)